協進電機
トロリー受け碍子75×150
タイプ
がいしのみ
寸法d(mm)
23
寸法A(mm)
150
寸法D(mm)
50
寸法B(mm)
75
寸法C(mm)
125
呼称
6吋
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77466080
TT-6
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください