曜日別特売
HDW165-S スライド式調整フックスパナ はくでん 77468810

HDW165-S スライド式調整フックスパナ はくでん 77468810
HDW165-S スライド式調整フックスパナ はくでん 77468810
HDW165-S スライド式調整フックスパナ はくでん 77468810

スライド式調整フックスパナHDW165-S

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
全長(mm)384
寸法H(mm)8.5
寸法T(mm)10
爪形状フック形
内容量1個注文コード77468810品番HDW165-S
参考基準価格(税別)¥11,400販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
¥10,980

スライド式の調整機構で多様なサイズのナットやフランジに対応するフックスパナです。
爪をスライドさせて着脱しやすく、安全にナットを回転できます。
備保守や機械組立の現場で、1本で幅広いサイズに対応できる便利な工具です。

全長(mm)
384
寸法H(mm)
8.5
寸法L1(mm)
8
爪形状
フック形
使用範囲(mm)
95~165
材質
クロムバナジウム鋼
寸法T(mm)
10
注意
※本来の目的以外の用途では使用しないでください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スパナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする