曜日別特売
WPFK1-13T WPF1型 樹脂製洗濯機用バルブ オンダ製作所 77470018

WPFK1-13T WPF1型 樹脂製洗濯機用バルブ オンダ製作所 77470018
WPFK1-13T WPF1型 樹脂製洗濯機用バルブ オンダ製作所 77470018
WPFK1-13T WPF1型 樹脂製洗濯機用バルブ オンダ製作所 77470018
WPFK1-13T WPF1型 樹脂製洗濯機用バルブ オンダ製作所 77470018

WPF1型 樹脂製洗濯機用バルブ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
この商品は仕様など6種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
仕様
寒冷地用(逆止弁無)、天井配管用
注文コード
77470018
品番
WPFK1-13T
参考基準価格(税別)¥9,300販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
¥4,998

・ダブルロックジョイントP内蔵のため、樹脂管をワンタッチで直接接続できます。また、給水ホースとの接続もさし込むだけで、施工が楽々です。
・緊急止水機能付で万が一給水ホースが外れても直ちに止水します。
・カバーを外すことで接続部の点検が行え、安心して使用できます。
・壁厚9.5mm~25mmと様々な壁厚に対応しています。

用途
洗濯機用
規格
日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA C-671
仕様
寒冷地用(逆止弁無)、天井配管用
材質
樹脂(PPS)
使用温度範囲(℃)
0~40
使用圧力範囲(MPa)
0.05~0.75
使用流体
冷温水(上水道水)
適合管
樹脂管:13A
適合壁厚(mm)
9.5~25
注意
※・本品は室内向けです。
※・洗濯機用給水ホースは日本電機工業会(JEM1206)の規格製品をご使用ください。
※・本体カバーは取外してはいけません。取外すと部品を紛失する恐れがあります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「給水部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする