S70WHW サドル 日動電工 77471899

S70WHW サドル 日動電工 77471899
S70WHW サドル 日動電工 77471899

サドル

商品レビューを投稿する
61日以内出荷返品不可61日以内出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
77471899
品番
S70WHW
参考基準価格(税別)¥5,000販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
¥2,398

VE管用のサドルです。高耐候性・耐衝撃性の樹脂を使用しております。

種類
70
寸法L(mm)
150
寸法D(Φmm)
76
寸法W(mm)
25
寸法P(mm)
120
材質
硬質塩化ビニル
色
ホワイト
寸法d(Φmm)
6.5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電路支持用サドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする