日動電工
パイピタ19 接着剤付き
パイピタ19に接着剤を付けた製品です。熱すると透明になる接着剤を使用しており、加熱状況が一目で確認できます。貼り付け後、数分でケーブルを固定できます。
材質
本体/硬質塩化ビニル
寸法(mm)
全長420
種類
ビニタイロング
寸法L(mm)
200
許容静荷重(N[kgf])
19.6(2)
内容量
1箱(20個)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77472371
PP19VL-HM
¥
2,600
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください