日動電工
パイピタ19 接着剤付き
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(20個)
注文コード
77472371
品番
PP19VL-HM
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
パイピタ19に接着剤を付けた製品です。熱すると透明になる接着剤を使用しており、加熱状況が一目で確認できます。貼り付け後、数分でケーブルを固定できます。
材質
本体/硬質塩化ビニル
寸法(mm)
全長420
種類
ビニタイロング
寸法L(mm)
200
許容静荷重(N[kgf])
19.6(2)