77-96864 スマホケースストラップ 2-in-1 Crossbody Strap OtterBOX 77475731

77-96864 スマホケースストラップ 2-in-1 Crossbody Strap OtterBOX 77475731
77-96864 スマホケースストラップ 2-in-1 Crossbody Strap OtterBOX 77475731

スマホケースストラップ 2-in-1 Crossbody Strap

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
色バレットシューズ(ピンク)
内容量1個注文コード77475731品番77-96864
参考基準価格(税別)¥4,500販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
¥4,498

2-in-1クロスボディストラップは、クロスボディとリストストラップの2通りの使い方が可能です。
スマートフォンを肩から下げる、もしくは手首に付けて持ち運ぶことができます。
多用途&コーディネートに自然になじむ、すっきりとしたモダンなデザインも魅力。
ストラップの長さは自由に調整でき、イヤホンや鍵などのアクセサリーも取り付け可能。
アンカーを備えたOtterBoxケースであれば使用可能です。
すぐ手の届く位置で保持、テキスト入力・撮影・コミュニケーションが快適
クロスボディとリストストラップの2WAY仕様
クリーンでモダンなデザインが新鮮な印象を演出
調整可能なストラップで、好みの長さに設定可能
イヤホンや鍵などのアクセサリーを取り付け可能

色
バレットシューズ(ピンク)
適合
iPhone 17シリーズ用 Symmetryシリーズケース、iPhone 16シリーズ用 Symmetryシリーズケース、Galaxy S25シリーズ用 Symmetryシリーズケース
材質
ナイロン、ポリウレタン、金属、プラスチック
質量(g)
73
本体寸法(mm)
1400×25
保証期間
1年間

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホストラップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする