曜日別特売

非常用トイレ + 備蓄用トイレットペーパーセット

非常用トイレ + 備蓄用トイレットペーパーセット - EVERSAFE非常用トイレ + 備蓄用トイレットペーパーセット - EVERSAFE非常用トイレ + 備蓄用トイレットペーパーセット - EVERSAFE非常用トイレ + 備蓄用トイレットペーパーセット - EVERSAFE非常用トイレ + 備蓄用トイレットペーパーセット - EVERSAFE非常用トイレ + 備蓄用トイレットペーパーセット - EVERSAFE非常用トイレ + 備蓄用トイレットペーパーセット - EVERSAFE

非常用トイレと備蓄用トイレットペーパーLogLog(70m巻)のセットです。
凝固剤は特殊フィルムパッケージ採用で、15年以上の長期保管OK!
備蓄用トイレットペーパー LogLog 【素材】再生紙100%(紙質:ソフトタイプ) 【芯】ありタイプ

用途
【補充・追加におすすめ】買い足しに便利な「中身だけ」セット
トイレ本体は含まず、消耗品のみのセットです。使い切った際の買い足しや、備蓄の追加に便利です。
セット内容
汚物袋×30、凝固剤×30、トイレットペーパー×1
使用可能回数
30
内容量
1セット
注意
※【非常用トイレの注意事項】
※凝固剤は直接便器の中や、 排水口に入れないでください。 固まってつまる原因となります。
※凝固剤は誤って飲み込まないよう、 子供の手の届かないところに保管してください。
※万が一凝固剤を飲み込んでしまった場合、水で口の中をすすぎ、コップ1、2杯の水または牛乳を飲み、ただちに医師の診断を受けてください。
※凝固剤が皮膚に付着した場合、速やかに水で流してください。
※直射日光射が当たる場所もしくは湿気の多い場所での保管は避けてください。
※凝固剤が目に入った場合は、すぐに水またはぬるま湯で洗い、直ちに眼科医に相談してください。
※水分がないと固まりませんのでご注意ください。
※固める粉はトイレ、洗面所などへ流さないでください。配水管が詰まる原因となります。
※食事やお薬などの影響で、尿が凝固しづらい場合があります。その場合は凝固剤を多めに投入してください。
※使用後の袋は、鋭利なものに接触しないようにしてください。
※廃棄の際は、各自治体の規則に従ってください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7747758710003526
オープン
¥3,298
¥3,628(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする