フラッターギズモ
【ウイングの役割】*水中でウイングをパタパタさせて、まるで水生生物が逃げ惑うかのように動きます。*ウイングは抵抗にもなり、移動を抑えた1点アクションも得意。【ヘッドの役割】*ウイングと共に水を受けて存在をアピールすると同時に、緩急のメリハリがあるアクションを演出できます。*マスバリをしっかり刺すことができる十分な厚みと高さがあります。*オフセットフックのクランク部をガードし、フックのズレやクランク部が障害物にスタックするのを抑制します。【ボディの役割】*腹部の逆アーチ形状&突起パーツにより、オフセットフックの存在を隠してセットできるため、フックが目立つと喰わないというシビアな状況にも対応します。*オフセットフックをセットする際、ボディに埋め込まなくてもフックポイントを隠すことができる背面スリットと深めの腹部スリットで、根掛かりを軽減しながらフッキング性能も向上。*後方重心でノーシンカーでも飛距離を稼ぐことができます。*表面にシボ加工を施し艶を抑えることで、より生物らしさを醸し出します。【シリコンラバーの役割】*動いている時はもちろん、止めている時も水流に反応して生々しく動き、生物感を演出します。*フォール時のボディの無駄な暴れを抑制し、自然なフォール姿勢をつくりだします。*アクションを止めると、ボディから少し遅れてテールの2本の長いラバーがフワッとフォール。止めるだけで、バイトを誘発する仕掛けが自発的に発動。【マテリアル】*水面で使用するエラストマー素材のオリジナルギズモと違い、水中での使用がメインになるため、通常のワーム素材を採用。ただし、水中を漂う生物をイミテートするため、ノンソルトに設定。*シュリンプ、イカの成分を濃厚にミックスしたスペシャルフォーミュラ配合。【FECO認定マーク】FECO認定マークを刻印。*本製品は「FECOエコタックル認定商品」です。JB・NBCのトーナメントでご使用いただけます。【専用トレイ】各パーツの型崩れを防ぐ専用トレイ入り。
- 用途
- 【水中を漂い、這いずり回る。喰わせの常識を破壊する新種生命体】その見た目の生命感とサイズ感に加え、生々しいラバーの動きから来るバスの目の前で魅せて喰わせる力は圧倒的。そればかりか、ウイングによるアクションと水押しで、小さな喰わせ系ワームが苦手とするバスに見せつけさせる能力を獲得。単なる喰わせ系ワームの領域を超え、喰わせの釣りをさらに有利に展開できるアピール力も備えた小型ベイトです。【固有の特性】*水生生物をデフォルメした生命感溢れるシルエット*ラバーを生々しくなびかせて水中を漂う静的アクション*ウイングによるバタバタと水中を這いずりまわる動的アクション【有効な使用例】*最先端ライブソナーやサイトで、バスの目の前にルアーを送り込んで誘って喰わせる釣りに。ウイングの抵抗で1点アクションも得意。【オフセットフック対応設計】多くの水生生物が潜むのは障害物周り。ゆえに障害物周りで使うと、より自然な状態に近づくため、バスに違和感を与えず、喰わせやすくなります。そのためのオフセットフック対応設計ボディ。しかもフックの存在を隠してセットできるので、より一層自然に見せることが可能になります。
- 全長(cm)
- 3.8
- 入数(個)
- 3
- 内容量
- 1パック(3個×1パック)
疑似餌(ルアー/ベイト) の新着商品
カテゴリ



























![TGベイトBLJ 100g DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] TGベイトBLJ 100g DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06866908-261028-02.jpg)
![TGベイトBLJ 30g DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] TGベイトBLJ 30g DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06867091-261028-02.jpg)
![TGベイトBLJ 45g DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] TGベイトBLJ 45g DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06866856-261028-02.jpg)

