曜日別特売
DC-SY2(BK)+FT-MB005V5BK 水冷服 DIRECT COOL ダイレクトクール ProPlus 水路式 ジョイントで簡単接続 5000mAhバッテリー付き 水冷ベスト YAMAZEN(山善) 77482600

DC-SY2(BK)+FT-MB005V5BK 水冷服 DIRECT COOL ダイレクトクール ProPlus 水路式 ジョイントで簡単接続 5000mAhバッテリー付き 水冷ベスト YAMAZEN(山善) 77482600
DC-SY2(BK)+FT-MB005V5BK 水冷服 DIRECT COOL ダイレクトクール ProPlus 水路式 ジョイントで簡単接続 5000mAhバッテリー付き 水冷ベスト YAMAZEN(山善) 77482600
DC-SY2(BK)+FT-MB005V5BK 水冷服 DIRECT COOL ダイレクトクール ProPlus 水路式 ジョイントで簡単接続 5000mAhバッテリー付き 水冷ベスト YAMAZEN(山善) 77482600
DC-SY2(BK)+FT-MB005V5BK 水冷服 DIRECT COOL ダイレクトクール ProPlus 水路式 ジョイントで簡単接続 5000mAhバッテリー付き 水冷ベスト YAMAZEN(山善) 77482600
DC-SY2(BK)+FT-MB005V5BK 水冷服 DIRECT COOL ダイレクトクール ProPlus 水路式 ジョイントで簡単接続 5000mAhバッテリー付き 水冷ベスト YAMAZEN(山善) 77482600
DC-SY2(BK)+FT-MB005V5BK 水冷服 DIRECT COOL ダイレクトクール ProPlus 水路式 ジョイントで簡単接続 5000mAhバッテリー付き 水冷ベスト YAMAZEN(山善) 77482600
DC-SY2(BK)+FT-MB005V5BK 水冷服 DIRECT COOL ダイレクトクール ProPlus 水路式 ジョイントで簡単接続 5000mAhバッテリー付き 水冷ベスト YAMAZEN(山善) 77482600
DC-SY2(BK)+FT-MB005V5BK 水冷服 DIRECT COOL ダイレクトクール ProPlus 水路式 ジョイントで簡単接続 5000mAhバッテリー付き 水冷ベスト YAMAZEN(山善) 77482600
DC-SY2(BK)+FT-MB005V5BK 水冷服 DIRECT COOL ダイレクトクール ProPlus 水路式 ジョイントで簡単接続 5000mAhバッテリー付き 水冷ベスト YAMAZEN(山善) 77482600
DC-SY2(BK)+FT-MB005V5BK 水冷服 DIRECT COOL ダイレクトクール ProPlus 水路式 ジョイントで簡単接続 5000mAhバッテリー付き 水冷ベスト YAMAZEN(山善) 77482600
DC-SY2(BK)+FT-MB005V5BK 水冷服 DIRECT COOL ダイレクトクール ProPlus 水路式 ジョイントで簡単接続 5000mAhバッテリー付き 水冷ベスト YAMAZEN(山善) 77482600
DC-SY2(BK)+FT-MB005V5BK 水冷服 DIRECT COOL ダイレクトクール ProPlus 水路式 ジョイントで簡単接続 5000mAhバッテリー付き 水冷ベスト YAMAZEN(山善) 77482600
DC-SY2(BK)+FT-MB005V5BK 水冷服 DIRECT COOL ダイレクトクール ProPlus 水路式 ジョイントで簡単接続 5000mAhバッテリー付き 水冷ベスト YAMAZEN(山善) 77482600
DC-SY2(BK)+FT-MB005V5BK 水冷服 DIRECT COOL ダイレクトクール ProPlus 水路式 ジョイントで簡単接続 5000mAhバッテリー付き 水冷ベスト YAMAZEN(山善) 77482600
DC-SY2(BK)+FT-MB005V5BK 水冷服 DIRECT COOL ダイレクトクール ProPlus 水路式 ジョイントで簡単接続 5000mAhバッテリー付き 水冷ベスト YAMAZEN(山善) 77482600
DC-SY2(BK)+FT-MB005V5BK 水冷服 DIRECT COOL ダイレクトクール ProPlus 水路式 ジョイントで簡単接続 5000mAhバッテリー付き 水冷ベスト YAMAZEN(山善) 77482600
DC-SY2(BK)+FT-MB005V5BK 水冷服 DIRECT COOL ダイレクトクール ProPlus 水路式 ジョイントで簡単接続 5000mAhバッテリー付き 水冷ベスト YAMAZEN(山善) 77482600
DC-SY2(BK)+FT-MB005V5BK 水冷服 DIRECT COOL ダイレクトクール ProPlus 水路式 ジョイントで簡単接続 5000mAhバッテリー付き 水冷ベスト YAMAZEN(山善) 77482600
DC-SY2(BK)+FT-MB005V5BK 水冷服 DIRECT COOL ダイレクトクール ProPlus 水路式 ジョイントで簡単接続 5000mAhバッテリー付き 水冷ベスト YAMAZEN(山善) 77482600
DC-SY2(BK)+FT-MB005V5BK 水冷服 DIRECT COOL ダイレクトクール ProPlus 水路式 ジョイントで簡単接続 5000mAhバッテリー付き 水冷ベスト YAMAZEN(山善) 77482600

水冷服 DIRECT COOL ダイレクトクール ProPlus 水路式 ジョイントで簡単接続 5000mAhバッテリー付き 水冷ベスト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
この商品はタイプなど3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット
タイプ
水冷服+バッテリー
注文コード
77482600
品番
DC-SY2(BK)+FT-MB005V5BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
¥23,980

DIRECT COOL ProPlus 水路式
水路式で体を冷やす水冷ベスト新登場
ジョイント式チューブでネッククール、ヘッドクールと接続すれば首頭の冷却も可能!
付属の1000ml専用ボトルで冷たさ持続UP
付属の1000ml専用ボトルを使用すれば、ハーネス、防護服、ユニフォームの下でも着用可能に(
一部例外がございます)
ファン付ウェアと違ってふくらまず、静かなファンレス
保冷バッグの内側は三層構造による抜群の保冷力
市販のモバイルバッテリーでも使用可能(5V2.0~3.0A)
バッテリーは前面収納で操作もしやすい
【バッテリー仕様】
◇電池電圧:3.7V 電池容量:5000mAh
◇寸法:幅64×奥行15.8×高さ98mm
◇重量:約116g
◇運転モード:連続運転、ミドル運転:20秒稼働後60秒停止、ロング運転:20秒稼働後80秒停止
◇充電時間:約3~4時間(出力5V2Aの場合)
◇充電寿命目安:最長500回程度

用途
作業現場、建設現場、工場、ガーデニング、アウトドア、配送作業など様々なシーンで活躍する、水冷服・水冷ベスト。建設 土木 工事 現場用 工事現場 通勤 工場 屋外 厨房 農業 倉庫内作業 警備業 イベント スタッフ 園芸 ランニング ウォーキング 農作業 レジャー ゴルフ スポーツ 釣り 猛暑対策・暑さ対策に。
セット内容
ウェア×1、1000ml専用ボトル×1、モバイルバッテリー(5000mAh)×1
タイプ
水冷服+バッテリー
材質
【タンク】TPU【冷却部仕様】アルミ/ポリウレタン【水路冷却部】TPU【冷却ホース】シリコーンゴム【樹脂板】ABS
色
ブラック
サイズ
フリー
質量(g)
【ウェア】845
胸囲(cm)
80-130
肩幅(cm)
28
着丈(cm)
44
素材
【ウェア】表地/ナイロン、裏地/ポリエステル
注意
※相性の問題で一部使用不可能な市販バッテリーもございます。稼働から20秒程で電源オフになる仕様のバッテリーは使えません。

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする