曜日別特売
3202.200 SIMPLEX プラスチックハンマー用インサート Φ100 【自立タイプ】ゴム複合材(黒) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 77482530

3202.200 SIMPLEX プラスチックハンマー用インサート Φ100 【自立タイプ】ゴム複合材(黒) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 77482530
3202.200 SIMPLEX プラスチックハンマー用インサート Φ100 【自立タイプ】ゴム複合材(黒) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 77482530
3202.200 SIMPLEX プラスチックハンマー用インサート Φ100 【自立タイプ】ゴム複合材(黒) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 77482530
3202.200 SIMPLEX プラスチックハンマー用インサート Φ100 【自立タイプ】ゴム複合材(黒) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 77482530
3202.200 SIMPLEX プラスチックハンマー用インサート Φ100 【自立タイプ】ゴム複合材(黒) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 77482530
3202.200 SIMPLEX プラスチックハンマー用インサート Φ100 【自立タイプ】ゴム複合材(黒) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 77482530

SIMPLEX プラスチックハンマー用インサート Φ100 【自立タイプ】ゴム複合材(黒)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
77482530
品番
3202.200
参考基準価格(税別)¥8,910販売価格(税込)¥9,128
販売価格(税別)
¥8,298

SIMPLEX用の黒いゴム製インサート (3202シリーズ)硬度約95ショアーAは、中程度の硬さです。
耐摩耗性能が高く、叩いた時のクッション性が良く、ゴム固有の臭いもない、中硬ゴム製インサートは、一般的なゴムハンマーに比べて、長い期間お使いいただけます。
本製品は、ハルダーのトップセラーでもありますが、さらに改良を加えた製品があります: スタイリッシュなデザイン、ゴム製インサート自立タイプ (3202.2)は、 しっかり自立するので、ハンマーを床から拾い上げる必要がなくなり、腰の負担も減ります。
径60mm と80mm SIMPLEXプラスチックハンマーに使えます。
HALDERベストセラーの進化版:【自立タイプ】ゴム複合材インサート(3202.2)が、腰にやさしい作業姿勢を実現し、かがみ込む回数を低減します。
SIMPLEX ゴム複合材インサート
ブラック(黒)
中硬度
衝撃吸収性に優れた打撃クッション
無臭
超低摩耗で長寿命
D60mm・D80mm・D100mm の各サイズをラインアップしています。
この製品は 3202.200 - SIMPLEXハンマー用インサート ゴム複合材(黒色、自立タイプ) / (Φ: 100 mm) 製品グループの1モデルです

用途
高打撃を伴う作業、歪み取り作業、金型製作、プラント建設、組立・修理・保守作業用に。
材質
【インサート】ゴム複合材(黒色、自立タイプ)、中硬、衝撃緩和機能、ゴム臭無し、低摩耗
直径(Φmm)
100
質量(g)
802
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
110 ×100 ×70
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:(0.22MB) (0.05MB)取扱説明書:(0.18MB)

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする