SIMPLEXハンマーゴム複合材(黒)・ソフトメタルチョッピングインサート
ゴム複合材(黒、中硬、衝撃吸収、無臭、低摩耗)/ソフトメタル(シルバー、硬)のインサート組み合わせのSIMPLEXプラスチックハンマーです。
ハンドル保護用スリーブ一体型の鋳鉄製ハウジングで、高い耐破断性を備えています。
高品質で振動減衰性に優れた人間工学設計の木製ハンドル、グリップ部はニス二度塗りで汚れに強い仕様です。
すべての部品は交換・レトロフィット可能で、コスト削減と資源節約に貢献します。
ヘッド径 D30mm、D40mm をご用意しています。
この製品は 3029.039 - SIMPLEXプラスチックハンマー ゴム複合材(黒)・ソフトメタルチョッピングインサート、鋳鉄製ハウジング&高品質木製ハンドル仕様 / (Φ:30 mm) 製品グループの1モデルです
- 用途
- 樹木点検、樹木の枯れた樹皮や苔の除去、幹内部の空洞の検出
- 材質
- 【ハンドル】木製、【インサート 1】ソフトメタル(シルバー)、硬、耐熱性、【インサート 2】ゴム複合材(黒色)、中硬、衝撃緩和機能、ゴム臭無し、低摩耗、【ハウジング】鋳鉄
- 直径(Φmm)
- 30
- 質量(g)
- 380
- 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
- 295.5 ×125.28 ×34
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1個
商品説明動画
ハンマー の新着商品
カテゴリ



























