曜日別特売
3029.039 SIMPLEXハンマーゴム複合材(黒)・ソフトメタルチョッピングインサート Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 77482505

3029.039 SIMPLEXハンマーゴム複合材(黒)・ソフトメタルチョッピングインサート Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 77482505
3029.039 SIMPLEXハンマーゴム複合材(黒)・ソフトメタルチョッピングインサート Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 77482505
3029.039 SIMPLEXハンマーゴム複合材(黒)・ソフトメタルチョッピングインサート Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 77482505
3029.039 SIMPLEXハンマーゴム複合材(黒)・ソフトメタルチョッピングインサート Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 77482505
3029.039 SIMPLEXハンマーゴム複合材(黒)・ソフトメタルチョッピングインサート Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 77482505
3029.039 SIMPLEXハンマーゴム複合材(黒)・ソフトメタルチョッピングインサート Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 77482505
3029.039 SIMPLEXハンマーゴム複合材(黒)・ソフトメタルチョッピングインサート Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 77482505
3029.039 SIMPLEXハンマーゴム複合材(黒)・ソフトメタルチョッピングインサート Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 77482505
3029.039 SIMPLEXハンマーゴム複合材(黒)・ソフトメタルチョッピングインサート Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 77482505
3029.039 SIMPLEXハンマーゴム複合材(黒)・ソフトメタルチョッピングインサート Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 77482505
3029.039 SIMPLEXハンマーゴム複合材(黒)・ソフトメタルチョッピングインサート Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 77482505
3029.039 SIMPLEXハンマーゴム複合材(黒)・ソフトメタルチョッピングインサート Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 77482505
3029.039 SIMPLEXハンマーゴム複合材(黒)・ソフトメタルチョッピングインサート Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 77482505

SIMPLEXハンマーゴム複合材(黒)・ソフトメタルチョッピングインサート

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
77482505
品番
3029.039
参考基準価格(税別)¥10,400販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

ゴム複合材(黒、中硬、衝撃吸収、無臭、低摩耗)/ソフトメタル(シルバー、硬)のインサート組み合わせのSIMPLEXプラスチックハンマーです。
ハンドル保護用スリーブ一体型の鋳鉄製ハウジングで、高い耐破断性を備えています。
高品質で振動減衰性に優れた人間工学設計の木製ハンドル、グリップ部はニス二度塗りで汚れに強い仕様です。
すべての部品は交換・レトロフィット可能で、コスト削減と資源節約に貢献します。
ヘッド径 D30mm、D40mm をご用意しています。
この製品は 3029.039 - SIMPLEXプラスチックハンマー ゴム複合材(黒)・ソフトメタルチョッピングインサート、鋳鉄製ハウジング&高品質木製ハンドル仕様 / (Φ:30 mm) 製品グループの1モデルです

用途
樹木点検、樹木の枯れた樹皮や苔の除去、幹内部の空洞の検出
材質
【ハンドル】木製、【インサート 1】ソフトメタル(シルバー)、硬、耐熱性、【インサート 2】ゴム複合材(黒色)、中硬、衝撃緩和機能、ゴム臭無し、低摩耗、【ハウジング】鋳鉄
直径(Φmm)
30
質量(g)
380
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
295.5 ×125.28 ×34
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:(0.22MB) (0.05MB)取扱説明書:(0.19MB)

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする