SIMPLEXプラスチックハンマー用インサート Φ30 樹木検査用 ソフトメタル(シルバー)
SIMPLEX ソフトメタルチョッピングインサートは、硬質でシルバー色のインサートです。
樹木診断用途向けに設計されており、例えば枯れた樹皮や苔の除去などに使用されます。
本インサートは直径 30 mm および 40 mm をラインアップしています。
ソフトメタルインサートはアルミ製ハウジングには取付けできません。
この製品は 3209.039 - SIMPLEXハンマー用インサート ソフトメタルチョッピングインサート / (Φ:30 mm) 製品グループの1モデルです
- 用途
- 樹木点検、樹木の枯れた樹皮や苔の除去
- 材質
- 【インサート】ソフトメタル(シルバー)、硬、耐熱性
- 直径(Φmm)
- 30
- 質量(g)
- 60
- 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
- 68.8 ×34.5 ×34
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1個
商品説明動画
ハンマー の新着商品
カテゴリ































