曜日別特売
3209.039 SIMPLEXプラスチックハンマー用インサート Φ30 樹木検査用 ソフトメタル(シルバー) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 77482478

3209.039 SIMPLEXプラスチックハンマー用インサート Φ30 樹木検査用 ソフトメタル(シルバー) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 77482478
3209.039 SIMPLEXプラスチックハンマー用インサート Φ30 樹木検査用 ソフトメタル(シルバー) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 77482478
3209.039 SIMPLEXプラスチックハンマー用インサート Φ30 樹木検査用 ソフトメタル(シルバー) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 77482478
3209.039 SIMPLEXプラスチックハンマー用インサート Φ30 樹木検査用 ソフトメタル(シルバー) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 77482478
3209.039 SIMPLEXプラスチックハンマー用インサート Φ30 樹木検査用 ソフトメタル(シルバー) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 77482478
3209.039 SIMPLEXプラスチックハンマー用インサート Φ30 樹木検査用 ソフトメタル(シルバー) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 77482478
3209.039 SIMPLEXプラスチックハンマー用インサート Φ30 樹木検査用 ソフトメタル(シルバー) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 77482478
3209.039 SIMPLEXプラスチックハンマー用インサート Φ30 樹木検査用 ソフトメタル(シルバー) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 77482478

SIMPLEXプラスチックハンマー用インサート Φ30 樹木検査用 ソフトメタル(シルバー)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
77482478
品番
3209.039
参考基準価格(税別)¥6,240販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
¥5,798

SIMPLEX ソフトメタルチョッピングインサートは、硬質でシルバー色のインサートです。
樹木診断用途向けに設計されており、例えば枯れた樹皮や苔の除去などに使用されます。
本インサートは直径 30 mm および 40 mm をラインアップしています。
ソフトメタルインサートはアルミ製ハウジングには取付けできません。
この製品は 3209.039 - SIMPLEXハンマー用インサート ソフトメタルチョッピングインサート / (Φ:30 mm) 製品グループの1モデルです

用途
樹木点検、樹木の枯れた樹皮や苔の除去
材質
【インサート】ソフトメタル(シルバー)、硬、耐熱性
直径(Φmm)
30
質量(g)
60
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
68.8 ×34.5 ×34
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:(0.22MB) (0.05MB)取扱説明書:(0.19MB)

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする