テーパードパンツ レディース スラックス ユニフォーム
すっきりとしたシルエットで、きれいにスタイルが決まる快適テーパードパンツです。
腰まわりはゆとりを持たせ、裾に向かって細くなるテーパードシルエット。
体型を選びにくく、誰でもはきやすいデザインです。
裾上げ不要の仕上げ丈仕様で、届いてすぐに着用でき、バランスよく着こなせます。
センタープレス入りで縦ラインを強調し、脚長効果も期待できます。
適度な伸縮性があり、動きやすくシワになりにくい素材を使用。長時間の着用でも安心です。
両腰サイドには鍵やキーチェーンを掛けられるDカン付き。
ウエスト後ろ部分はゴム仕様で、苦しくなく快適なはき心地です。
アミューズメント施設、サービス・接客業のユニフォームとしておすすめです。
- 用途
- アミューズメント施設向け
- 仕様
- フロントファスナー・ノータック・両脇ポケット・両後ポケット・後ゴム・Dカン・裾上げ済み・袋布補強
- 色
- ブラック
- 規格
- 女性用
- 混率(%)
- 【表地】ポリエステル100% 【裏地】ポリエステル100%
- 股下(cm)
- 66
- 生地
- ファイントロ
- 生地性能
- ストレッチ
- 内容量
- 1枚
全8種類を絞り込む
ウエスト(cm)
サイズ
ヒップ(cm)
オールシーズン ボトムス の新着商品
カテゴリ


















![脇ゴムパンツ[女] アルベ(チトセ) 脇ゴムパンツ[女] アルベ(チトセ)](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02764470-260902-02.jpg)







