曜日別特売
LPAL-2403-B9 テーパードパンツ レディース スラックス ユニフォーム サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 77482977

LPAL-2403-B9 テーパードパンツ レディース スラックス ユニフォーム サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 77482977
LPAL-2403-B9 テーパードパンツ レディース スラックス ユニフォーム サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 77482977
LPAL-2403-B9 テーパードパンツ レディース スラックス ユニフォーム サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 77482977
LPAL-2403-B9 テーパードパンツ レディース スラックス ユニフォーム サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 77482977

テーパードパンツ レディース スラックス ユニフォーム

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
ウエスト(cm)67~69
サイズ9
内容量1枚注文コード77482977品番LPAL-2403-B9
参考基準価格(税別)¥8,400販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
¥5,498

すっきりとしたシルエットで、きれいにスタイルが決まる快適テーパードパンツです。
腰まわりはゆとりを持たせ、裾に向かって細くなるテーパードシルエット。
体型を選びにくく、誰でもはきやすいデザインです。
裾上げ不要の仕上げ丈仕様で、届いてすぐに着用でき、バランスよく着こなせます。
センタープレス入りで縦ラインを強調し、脚長効果も期待できます。
適度な伸縮性があり、動きやすくシワになりにくい素材を使用。長時間の着用でも安心です。
両腰サイドには鍵やキーチェーンを掛けられるDカン付き。
ウエスト後ろ部分はゴム仕様で、苦しくなく快適なはき心地です。
アミューズメント施設、サービス・接客業のユニフォームとしておすすめです。

用途
アミューズメント施設向け
サイズ
9
ウエスト(cm)
67~69
ヒップ(cm)
96.5
仕様
フロントファスナー・ノータック・両脇ポケット・両後ポケット・後ゴム・Dカン・裾上げ済み・袋布補強
色
ブラック
規格
女性用
混率(%)
【表地】ポリエステル100% 【裏地】ポリエステル100%
股下(cm)
66
生地
ファイントロ
生地性能
ストレッチ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする