川島商事
Z-GT 日本製 ホワイト Tシャツ LL
サラッとした肌触りの綿100%
仕様
【脇】S~LL / 丸胴 / 3L~5L / 横割り
色
ホワイト
サイズ
LL
素材
綿100%
身幅(cm)
56
身丈(cm)
76
内容量
1枚
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77481997
15600
¥
3,100
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
7日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください