川島商事
グランロボ 日本製 デオドランドTシャツ ネイビー 4L
新消臭コットンで嫌なにおいの元から撃退。
部屋干し臭の原因菌への抗菌作用が実証されました。
仕様
【脇】横割り
色
ネイビー
サイズ
4L
素材
綿100%
身幅(cm)
63
身丈(cm)
83
内容量
1枚
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77480466
10700
¥
4,900
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
7日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください