川島商事
グランロボ 日本製 レギュラーTシャツ シグナルレッド 3L
安心の日本製Tシャツ。
グランロボのフラッグシップモデル。
衿部分の生地を折り、身生地をはさみ込んだ仕様で、首元の伸びを抑えます。
仕様
【脇】横割り
色
シグナルレッド
サイズ
3L
素材
綿100%
身幅(cm)
59
身丈(cm)
79
内容量
1枚
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77481970
10000
¥
5,400
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
7日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください