曜日別特売

グランロボ 日本製 レギュラーTシャツ ホワイト M

グランロボ 日本製 レギュラーTシャツ ホワイト M - 川島商事グランロボ 日本製 レギュラーTシャツ ホワイト M - 川島商事グランロボ 日本製 レギュラーTシャツ ホワイト M - 川島商事

安心の日本製Tシャツ。
グランロボのフラッグシップモデル。
衿部分の生地を折り、身生地をはさみ込んだ仕様で、首元の伸びを抑えます。

仕様
【脇】横割り
ホワイト
サイズ
M
素材
綿100%
身幅(cm)
49
身丈(cm)
69
内容量
1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7748140110000
3,900
3,898
4,288(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする