川島商事
グランロボ 日本製 丸胴Tシャツ ブラック 5L
日本製の4.1オンス綿100%の丸胴Tシャツ。
和歌山ニット商工業協同組合公式ラベルの和歌山ニット使用
仕様
【脇】S~L / 丸胴 / 3L~5L / 横割
色
ブラック
サイズ
5L
素材
綿100%
身幅(cm)
65
身丈(cm)
84
内容量
1枚
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77481909
11500
¥
4,600
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
7日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください