グランロボ 日本製 丸胴Tシャツ ロイヤルブルー S

グランロボ 日本製 丸胴Tシャツ ロイヤルブルー S - 川島商事グランロボ 日本製 丸胴Tシャツ ロイヤルブルー S - 川島商事グランロボ 日本製 丸胴Tシャツ ロイヤルブルー S - 川島商事グランロボ 日本製 丸胴Tシャツ ロイヤルブルー S - 川島商事

日本製の4.1オンス綿100%の丸胴Tシャツ。
和歌山ニット商工業協同組合公式ラベルの和歌山ニット使用

仕様
【脇】S~L / 丸胴 / 3L~5L / 横割
色
ロイヤルブルー
サイズ
S
素材
綿100%
身幅(cm)
48
身丈(cm)
67
内容量
1枚
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7748067611500
¥3,800
¥3,798
¥4,178(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする