川島商事
日本製 長袖スムースTシャツ(ポケット付き) 紺 L
袖口のリブがアクセント
仕様
【脇】横割り
色
紺
サイズ
L
素材
綿100%
身幅(cm)
49
身丈(cm)
72
内容量
1枚
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77482006
25001
¥
5,600
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
7日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください