曜日別特売

モックネックプルオーバー

モックネックプルオーバー - AVIREX-WORKモックネックプルオーバー - AVIREX-WORKモックネックプルオーバー - AVIREX-WORKモックネックプルオーバー - AVIREX-WORK

快適な着心地と機能性を兼ね備えた、モックネックプルオーバーです。撥水・制電・消臭テープ・ストレッチ機能を備え、さまざまなシーンで快適に着用いただけます。制電素材を使用することで、静電気によるパチパチ感や衣服のまとわりつきを軽減します。左右のファスナーポケットや左袖ポケット、裾のドローコードなど機能性も充実。動きやすさと使いやすさを兼ね備えた一着です。

素材
生地:ポリエステル 100%(鹿の子ニット) / リブ:ポリエステル 100%
内容量
1着
全15種類を絞り込む
色
サイズ
胸囲(cm)
裄丈(cm)
15種類すべて表示中
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
着丈(cm)
裄丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04101601AV819フォックスブラウンM1167083
オープン
¥6,698
¥7,368(税込)
3日以内出荷
04101872AV819フォースブラックLL1247487
オープン
¥6,698
¥7,368(税込)
3日以内出荷
04102197AV819フォースブラック3L1287689
オープン
¥6,698
¥7,368(税込)
欠品中
出荷予定:2026年12月15日
04102206AV819フォックスブラウンLL1247487
オープン
¥6,698
¥7,368(税込)
3日以内出荷
04102800AV819フォックスブラウンL1207285
オープン
¥6,698
¥7,368(税込)
3日以内出荷
04102958AV819シャドーグレー4L1327691
オープン
¥6,698
¥7,368(税込)
3日以内出荷
04103028AV819シャドーグレーL1207285
オープン
¥6,698
¥7,368(税込)
3日以内出荷
04103412AV819シャドーグレー3L1287689
オープン
¥6,698
¥7,368(税込)
3日以内出荷
04104017AV819シャドーグレーM1167083
オープン
¥6,698
¥7,368(税込)
3日以内出荷
04104891AV819フォースブラックM1167083
オープン
¥6,698
¥7,368(税込)
3日以内出荷
04105180AV819フォックスブラウン3L1287689
オープン
¥6,698
¥7,368(税込)
3日以内出荷
04105207AV819フォースブラックL1207285
オープン
¥6,698
¥7,368(税込)
3日以内出荷
04105268AV819フォックスブラウン4L1327691
オープン
¥6,698
¥7,368(税込)
3日以内出荷
04105408AV819シャドーグレーLL1247487
オープン
¥6,698
¥7,368(税込)
3日以内出荷
04105442AV819フォースブラック4L1327691
オープン
¥6,698
¥7,368(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする