曜日別特売

8615 クールアイスライトロングスリーブシャツ

8615 クールアイスライトロングスリーブシャツ - TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)8615 クールアイスライトロングスリーブシャツ - TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)8615 クールアイスライトロングスリーブシャツ - TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)8615 クールアイスライトロングスリーブシャツ - TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)8615 クールアイスライトロングスリーブシャツ - TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)8615 クールアイスライトロングスリーブシャツ - TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)

接触冷感性に優れるクールアイスをよりライトな着用感にアップデートした「クールアイスライト」を使用した長袖インナーシャツ。ルーズフィットでゆったりとしたシルエット。ボディ部分はメッシュで高通気。後ろ襟にはTS DESIGNロゴのドットプリント入り。#90ブラック×ホワイトのみ胸に大きくTS DESIGNロゴのドットプリントが入っている。

その他
【制電性】縫製糸による静電気ケア
質量(g)
165(Lサイズ)
混率(%)
ナイロン90%・ポリウレタン10% (メッシュ部分)ポリエステル88%・ポリウレタン12%
対応シーズン
春夏
素材
クールアイスライト
内容量
1着
10件中 1~10件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
070302008615ブラックxブラックS
¥4,200
¥2,198
¥2,418(税込)
4日以内出荷
070311468615ブラックxホワイトLL
¥4,200
¥2,198
¥2,418(税込)
4日以内出荷
070330098615ブラックxブラックM
¥4,200
¥2,198
¥2,418(税込)
4日以内出荷
070330368615ブラックxブラックL
¥4,200
¥2,198
¥2,418(税込)
4日以内出荷
070347778615ブラックxホワイトM
¥4,200
¥2,198
¥2,418(税込)
4日以内出荷
070350488615ブラックxブラック3L
¥4,200
¥2,198
¥2,418(税込)
4日以内出荷
070353718615ブラックxブラックLL
¥4,200
¥2,198
¥2,418(税込)
4日以内出荷
070359768615ブラックxホワイトL
¥4,200
¥2,198
¥2,418(税込)
4日以内出荷
070393798615ブラックxホワイトS
¥4,200
¥2,198
¥2,418(税込)
4日以内出荷
070398088615ブラックxホワイト3L
¥4,200
¥2,198
¥2,418(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする