空調ベビーケープ(R) 保冷ジェル付き

空調ベビーケープ(R) 保冷ジェル付き - ダッドウェイ空調ベビーケープ(R) 保冷ジェル付き - ダッドウェイ空調ベビーケープ(R) 保冷ジェル付き - ダッドウェイ空調ベビーケープ(R) 保冷ジェル付き - ダッドウェイ空調ベビーケープ(R) 保冷ジェル付き - ダッドウェイ空調ベビーケープ(R) 保冷ジェル付き - ダッドウェイ空調ベビーケープ(R) 保冷ジェル付き - ダッドウェイ空調ベビーケープ(R) 保冷ジェル付き - ダッドウェイ

ファン付きケープで夏のお出かけをより涼しく快適に
対象:首がすわってから
常に涼しく快適な状態を保つ、着けているほうが涼しいケープ
紫外線カット&はっ水加工生地使用
抱っこひも、ベビーカー両方に使用可能
パーツを外すと洗濯可能
保冷ジェル付き
【電源】単3電池4本使用(別売)
強:約8.5時間(最大風力17.8L)
弱:約44時間(最大風力9.9L)

用途
ベビーケープ ファン付きケープ 抱っこ紐 抱っこひも エルゴベビー対応 ベビーカー対応 扇風機 暑さ対策 熱中症対策 UVカット 紫外線カット 軽量 洗濯可能 外出
材質
本体:ポリエステル100%、メッシュ部分:ポリエステル100%、スーパースペーサー:ポリエチレン
対象
首がすわってから
寸法(幅W×高さH)(cm)
68×87
内容量
1個
注意
※こちらの商品は、株式会社空調服の特許及び技術を使用しております
※スーパースペーサーは株式会社セフト研究所により開発された技術です
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
CKBH0153012 7748266177482661CKBH0153012スカイグレー
オープン
¥17,980
¥19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
CKBH0153043 7748267077482670CKBH0153043ベージュ
オープン
¥17,980
¥19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
CKBH0153080 7748267977482679CKBH0153080ライトモス
オープン
¥17,980
¥19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「産婦人科用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする