CKBH0153043 空調ベビーケープ(R) 保冷ジェル付き ダッドウェイ 77482670

CKBH0153043 空調ベビーケープ(R) 保冷ジェル付き ダッドウェイ 77482670
CKBH0153043 空調ベビーケープ(R) 保冷ジェル付き ダッドウェイ 77482670
CKBH0153043 空調ベビーケープ(R) 保冷ジェル付き ダッドウェイ 77482670
CKBH0153043 空調ベビーケープ(R) 保冷ジェル付き ダッドウェイ 77482670
CKBH0153043 空調ベビーケープ(R) 保冷ジェル付き ダッドウェイ 77482670
CKBH0153043 空調ベビーケープ(R) 保冷ジェル付き ダッドウェイ 77482670
CKBH0153043 空調ベビーケープ(R) 保冷ジェル付き ダッドウェイ 77482670
CKBH0153043 空調ベビーケープ(R) 保冷ジェル付き ダッドウェイ 77482670
CKBH0153043 空調ベビーケープ(R) 保冷ジェル付き ダッドウェイ 77482670

空調ベビーケープ(R) 保冷ジェル付き

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
色ベージュ
内容量1個注文コード77482670品番CKBH0153043
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
¥17,980

ファン付きケープで夏のお出かけをより涼しく快適に
対象:首がすわってから
常に涼しく快適な状態を保つ、着けているほうが涼しいケープ
紫外線カット&はっ水加工生地使用
抱っこひも、ベビーカー両方に使用可能
パーツを外すと洗濯可能
保冷ジェル付き
【電源】単3電池4本使用(別売)
強:約8.5時間(最大風力17.8L)
弱:約44時間(最大風力9.9L)

用途
ベビーケープ ファン付きケープ 抱っこ紐 抱っこひも エルゴベビー対応 ベビーカー対応 扇風機 暑さ対策 熱中症対策 UVカット 紫外線カット 軽量 洗濯可能 外出
色
ベージュ
材質
本体:ポリエステル100%、メッシュ部分:ポリエステル100%、スーパースペーサー:ポリエチレン
対象
首がすわってから
寸法(幅W×高さH)(cm)
68×87
注意
※こちらの商品は、株式会社空調服の特許及び技術を使用しております
※スーパースペーサーは株式会社セフト研究所により開発された技術です

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「産婦人科用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする