曜日別特売
KO438 背負える非常用給水袋 6L RABLISS 77482627

KO438 背負える非常用給水袋 6L RABLISS 77482627
KO438 背負える非常用給水袋 6L RABLISS 77482627
KO438 背負える非常用給水袋 6L RABLISS 77482627
KO438 背負える非常用給水袋 6L RABLISS 77482627
KO438 背負える非常用給水袋 6L RABLISS 77482627
KO438 背負える非常用給水袋 6L RABLISS 77482627
KO438 背負える非常用給水袋 6L RABLISS 77482627
KO438 背負える非常用給水袋 6L RABLISS 77482627
KO438 背負える非常用給水袋 6L RABLISS 77482627
KO438 背負える非常用給水袋 6L RABLISS 77482627
KO438 背負える非常用給水袋 6L RABLISS 77482627

背負える非常用給水袋 6L

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
77482627
品番
KO438
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
¥1,698

広口33mmでスムーズに給水。
背負い紐と持ち手の2WAY。両手を空けても手持ちでも使え、移動の負担を軽減。
底マチ付きで安定して自立。置いても倒れにくく、扱いやすい設計。
3L/6L目盛付きで、配分にも便利で使用量の確認もスムーズ。
ポリエチレン・PA・PETの厚手多層フィルムで高耐久。防災備蓄にも安心。
使わない時は折りたたんで薄くコンパクトに。省スペースで保管が可能。
災害時でも、重い水をラクに運べる。
両手が使える背負い式給水袋 6L。

材質(本体)
ポリエチレン・PA・PET
本体質量(g)
85
耐熱温度(℃)
70
安全性
食品衛生法(食品、添加物等の規格基準)に適合
耐冷温度(℃)
-30
本体寸法(cm)
約36.5×35×17(水を入れて立っている状態)
口径(Φcm)
【給水口】3.3

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする