BSマルチチューブボルテックスミキサー フラスコ対応・レーザーセンサー機能付き

BSマルチチューブボルテックスミキサー フラスコ対応・レーザーセンサー機能付き - bitstrong(ビットストロング)BSマルチチューブボルテックスミキサー フラスコ対応・レーザーセンサー機能付き - bitstrong(ビットストロング)BSマルチチューブボルテックスミキサー フラスコ対応・レーザーセンサー機能付き - bitstrong(ビットストロング)BSマルチチューブボルテックスミキサー フラスコ対応・レーザーセンサー機能付き - bitstrong(ビットストロング)BSマルチチューブボルテックスミキサー フラスコ対応・レーザーセンサー機能付き - bitstrong(ビットストロング)

レーザーセンサーによる自動起動で、使用時に押し当てる腕への負担を減らします。
スイッチ操作で連続振動も可能です。
用途に合わせて速度を変更できます。
ディスプレイで速度を表示します。
長寿命でパワフルなブラシレスモーターを搭載しています。
重心が低く安定した運転です。
各種チューブからフラスコまで幅広く対応できるマルチ対応シリコンパッドです。

寸法(mm)
本体:150×150×45
電源(V)
100 50/60Hz
電力(W)
20
機能
速度変更:デジタル
スタート方式
タッチ/スイッチ
速度範囲(m/s)
100~3000
内容量
1台
関連資料:(5.93MB)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77484219BS-VM-400Max
¥52,000
¥51,980
¥57,178(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「試験管ミキサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする