テラオカ
ふるい(内径)Φ200×(深さ)H45(mm)目開き:20(μm)
用途
内径Φ200×深さH45mm目開き20μm
トラスコ品番
135-4560
材質
ステンレスSUS304製
深さ(mm)
45
内径(mm)
200
目開き(μm)
20
目開き(mm)
0.02
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07021310
12-0936-35
¥
141,600
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
10日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください