テラオカ
ふるい(内径)Φ300×(深さ)H60(mm)目開き:125μm
用途
内径Φ300×深さ60Hmm目開き:125μm
トラスコ品番
135-3056
材質
ステンレスSUS304製
深さ(mm)
60
内径(mm)
300
目開き(μm)
125
目開き(mm)
0.125
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07021091
12-0935-24
¥
30,000
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
20日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください