曜日別特売

ふるい(内径)Φ300×(深さ)H60(mm)目開き:1.18mm

ふるい(内径)Φ300×(深さ)H60(mm)目開き:1.18mm - テラオカ
用途
内径Φ300×深さ60Hmm目開き:1.18mm
トラスコ品番
135-6223
材質
ステンレスSUS304製
深さ(mm)
60
内径(mm)
300
目開き(mm)
1.18
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0702124012-0935-10
¥30,000
¥27,980
¥30,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「振盪器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする