曜日別特売
NVS-001W 真空保存シーラー ナカバヤシ 77484517

NVS-001W 真空保存シーラー ナカバヤシ 77484517
NVS-001W 真空保存シーラー ナカバヤシ 77484517
NVS-001W 真空保存シーラー ナカバヤシ 77484517
NVS-001W 真空保存シーラー ナカバヤシ 77484517

真空保存シーラー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
77484517
品番
NVS-001W
参考基準価格(税別)¥6,480販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
¥5,198

酸化や湿気を防ぎ、食品の鮮度・風味をキープ。
冷凍庫での霜や乾燥から食品を守る。
他の食材の匂いがつきにくい。
衣類や荷物の圧縮・梱包にも使える。
シンプルなデザインで操作も簡単。

用途
食品保存から荷物整理まで幅広く使用可能。
付属品
脱気用スポンジパッキン×2個、専用袋×3枚
仕様
【脱気圧】60kPa【脱気力】3L/min以上
定格電圧
AC100V(50/60Hz)
定格消費電力(W)
80(50/60Hz)
本体質量(kg)
1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
380×90×71
シール可能幅(mm)
280
電源コード
1.2m
運転音
63dB
関連資料:(2.11MB)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包装機械・シーラー・ラッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする