製品写真
AUTONICS(オートニクス)
温度・湿度センサTHDシリーズ
THD-R-PT
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
77707205
品番
THD-R-PT
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
小型、コンパクトなデザイン・高感度の温度センサ内蔵・多様な出力方式:温度出力(Dpt100 Ω抵抗値)・幅広い温度測定範囲:- 19.9~60.0℃
通信速度115200bpsを実現
タイプ
ルームタイプ(室内型)
保護構造
IP10(IEC規格)
本体質量(g)
55
表示方式
無表示
出力方式
Dpt100 Ω抵抗値
温度測定範囲(℃)
-19.9~60.0
使用環境温度(℃)
-20~60、保存時: -20~60
温度測定精度
±0.8℃以下
取得規格
CE、UKCA、K、EAL、RoHS
RoHS指令(10物質対応)
対応
取扱説明書:
(1.28MB)