サンナップ
VFB ペーパープレート
耐水・耐油・レンジOK、環境にも優しいペーパープレートです。
用途
アウトドアやBBQ、電子レンジも使えるので社食や家庭での温めなおしにも最適です。
材質
バージンパルプ 内面ポリプロピレン加工
FSC認証
認定
FSC認証番号
FSC-C142153
内容量
1袋(100枚)
関連資料:
(1.71MB)
注意
※電子レンジご使用の際は自動温め機能は使用せず、常に庫内の状態を確認しながらご使用ください。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
直径(Φmm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77706740
P18100AGN
180
12
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
当日出荷
77706749
P13100AGN
130
10
オープン
¥
489
¥
538
(税込)
当日出荷
77706819
P20100AGN
200
13
オープン
¥
789
¥
868
(税込)
当日出荷
77706880
P15100AGN
150
11
オープン
¥
509
¥
560
(税込)
当日出荷
77706889
P23100AGN
230
14
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください