サンナップ
VFB ペーパープレート
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
直径
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1袋(100枚)
直径(Φmm)
200
注文コード
77706819
品番
P20100AGN
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥868
販売価格(税別)
¥
789
バスケットに入れる
耐水・耐油・レンジOK、環境にも優しいペーパープレートです。
用途
アウトドアやBBQ、電子レンジも使えるので社食や家庭での温めなおしにも最適です。
材質
バージンパルプ 内面ポリプロピレン加工
直径(Φmm)
200
高さ(mm)
13
FSC認証
認定
FSC認証番号
FSC-C142153
関連資料:
(1.71MB)
注意
※電子レンジご使用の際は自動温め機能は使用せず、常に庫内の状態を確認しながらご使用ください。