オーシャンサンテシャンパングラス

オーシャンサンテシャンパングラス - 清水産業オーシャンサンテシャンパングラス - 清水産業オーシャンサンテシャンパングラス - 清水産業オーシャンサンテシャンパングラス - 清水産業

美しさと機能性と品質を兼ね備えた【オーシャングラス】
1983年、タイのバンコクで設立されたアジア有数のグラスメーカーです。
ワインの種類ごとに、角ばった特徴的なデザインで最適な分量を注げる「サンテ」です。

用途
グラス ワイングラス
材質
ガラス
直径(Φmm)
65
高さ(mm)
230
質量(g)
173
内容量
1セット(210mL×6個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77707589120372
3,700
3,698
4,068(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする