曜日別特売

はがせるフック カ-テンふさかけ

はがせるフック カ-テンふさかけ - ニトムズ

しっかり貼ってきれいにはがせる、カーテンのふさかけ用フックです。シンプルカラーでお部屋のイメージをこわしません。

用途
フック ふさかけ用フック カーテン用 はがせる粘着
材質
ABS樹脂、合成ゴム系粘着剤
幅(mm)
22
サイズ
M
高さ(mm)
75
奥行(mm)
20
内容量
1セット(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77708201H2940
オープン
439
483(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーテンレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする