カットベニヤ T2 シナ

カットベニヤ T2 シナ - ナイス

白色ないし黄色を帯びた淡褐色です。
広葉樹のため適度な強度と硬度を持ち、使いやすい木材です。
はっきりとした木目は無く、表面がややザラザラしています。

用途
DIY木材として。
材質
シナ
長さ(mm)
1820
幅(mm)
910
長さ(m)
1.82
内容量
1枚
注意
※密度が高くはなく硬質ではないため、重量の大きなものには耐えられません。
※防水・耐水性はありません。
※色目は茶赤系ですが製造ロットにより結構な感じで異なります。
※製作工程の乾燥収縮により、サイズには若干の誤差がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82602156ST25536695-76905.5
オープン
¥12,980
¥14,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
82602217ST2436695-76894
オープン
¥9,798
¥10,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーテンレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする