曜日別特売

セルフドリルネジ プレミアムダンバ ゼロ

セルフドリルネジ プレミアムダンバ ゼロ - 若井産業セルフドリルネジ プレミアムダンバ ゼロ - 若井産業セルフドリルネジ プレミアムダンバ ゼロ - 若井産業

ねじ打ち込み時に切粉がでにくい
薄鋼板 + 薄鋼板 合計1.6mmまで貫くことができます。

トラスコ品番
700-7194
材質
SUS410
寸法L(mm)
19
適合板厚(mm)
薄鋼板0.8(2枚重ね計1.6mmまで)
寸法D(mm)
4
頭部径(Φmm)
8
適合ドライバー
プラスNo2
最大適合板厚(mm)
ステンレス板0.4(2枚重ね計0.8mmまで)
内容量
1パック(70本)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82568459PDZ419V
¥1,400
¥1,198
¥1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーテンレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする