三菱電機
点検リモコン
2026三菱照明総合カタログ_P487
付属品
付属品乾電池(2本):動作確認用 ※充電式電池は使用しないでください。非常用照明器具と兼用できます。
質量(kg)
0.06(本体、電池含む)
使用温度範囲(℃)
5~35
電源
単4乾電池2本
リモコン
信号仕様:信号到達距離 最大15m
内容量
1台
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77707650
RZB04
¥
17,000
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください