曜日別特売
RZB04 点検リモコン 三菱電機 77707650

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

点検リモコンRZB04

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
77707650
品番
RZB04
参考基準価格(税別)¥17,000販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
¥4,798

2026三菱照明総合カタログ_P487

付属品
付属品乾電池(2本):動作確認用 ※充電式電池は使用しないでください。非常用照明器具と兼用できます。
質量(kg)
0.06(本体、電池含む)
使用温度範囲(℃)
5~35
電源
単4乾電池2本
リモコン
信号仕様:信号到達距離 最大15m

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする