ヒューイット
コレットスタンド(ER16用)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
77708596
品番
14801
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
ツーリングワゴンのサイドトレイに設置することができます
用途
コレットの管理に
幅(mm)
183
高さ(mm)
35
質量(g)
680
奥行(mm)
232
適合規格
ER16
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
(18.92MB)