ZL3H06-B25MOZB-EAMJ 多段エジェクタ ZL3/ZL6 Series M12コネクタ IP65 SMC 77780468

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ZL3H06-B25MOZB-EAMJ 多段エジェクタ ZL3/ZL6 Series M12コネクタ IP65 SMC 77780468
ZL3H06-B25MOZB-EAMJ 多段エジェクタ ZL3/ZL6 Series M12コネクタ IP65 SMC 77780468
ZL3H06-B25MOZB-EAMJ 多段エジェクタ ZL3/ZL6 Series M12コネクタ IP65 SMC 77780468

多段エジェクタ ZL3/ZL6 Series M12コネクタ IP65ZL3H06-B25MOZB-EAMJ

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
この商品は真空ポート・出力仕様・標準供給圧力など1536種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
真空(V)ポート
Rc3/4
出力仕様
NPNオープンコレクタ
標準供給圧力(MPa)
0.5
注文コード
77780468
品番
ZL3H06-B25MOZB-EAMJ
参考基準価格(税別)¥85,200販売価格(税込)¥84,678
販売価格(税別)
¥76,980

M12コネクタ/IP65仕様を追加(ZL3、ZL6)
IO-Link対応真空用圧力スイッチを追加(ZL3、ZL6)
一本の通信線でエジェクタ制御
機器情報の取込、パラメータ一括設定可能
最大吸込流量100/300/600L/min(ANR)の3タイプを用意
空気消費量91%削減 (ZL3、ZL6)
省エネ機能付真空用圧力スイッチおよびエジェクタの効率化により削減
質量最大60%削減
ZL1:180g←ZL112 (従来品):450g

用途
バルブ・真空用圧力スイッチ付
出力点数
2
排気方式
ポート排気(Rc1)
ケーブル
電源用ケーブルなし
出力仕様
NPNオープンコレクタ
最大吸込流量(L/min[ANR])
(ブランチ仕様+ポート換気の場合)300
リード線取出方法
コネクタなし
定格電圧
DC24V
保護等級
IP65
使用流体
空気
単位
SI単位固定(kPa)
ランプ・サージ電圧保護回路
付き
検出方法
真空用圧力スイッチ
RoHS指令(10物質対応)
対応
最高真空圧力(kPa)
-93
標準供給圧力(MPa)
0.5
供給圧力範囲(MPa)
0.2~0.6
検出範囲
【真空圧力】0~-101kPa
マニュアル
ロック式ドライバ操作形
供給弁・破壊弁の組合わせ
供給弁(N.O.)
真空(V)ポート
Rc3/4
ノズル径(Φmm)
1.5
コネクタサイズ
M12
供給(P)ポート
8mm
関連資料:カタログ(13.08MB)取扱説明書:取扱説明書(4.99MB)

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする