ヒューイット
ツーリングバイス(BT40用)
用途
刃物、コレット、プルスタッドの取り付け、取り外し時にツーリングを固定します
幅(mm)
114
高さ(mm)
142
質量(g)
1600
奥行(mm)
152
適合規格
BT40
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
関連資料:
(18.92MB)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77708675
50526
オープン
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
4日以内出荷
お客様組立品
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください