ツーリングワゴン
2段目は両側どちらからもツーリングが取り出しやすい角度に設計されています。
サイドトレイには別売りのツーリングバイス、コレットラックが設置できます。
- 用途
- ツーリングの収納、管理に。
- 付属品
- 組立用工具
- トラスコ品番
- 714-7303
- 材質
- スチール製、パウダーコーティング(粉体塗装)
- 色
- 赤/黒
- 摘要
- HSK40A
- 高さ(mm)
- 895
- 奥行(mm)
- 457
- 間口(mm)
- 980
- 棚板数(枚)
- 2
- キャスター径(Φmm)
- 125
- ホルダー数
- 48
- 棚段数(段)
- 2
- 最大積載量(kg/台)
- 450
- 内容量
- 1台
注意
※組立所要時間:60分(必ず2人以上で組立作業を行ってください)特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
ワゴン の新着商品
カテゴリ




























