セキュリティワゴン
安全を配慮したドア付きツーリングワゴンです。
ツーリングを安全かつきれいに保管できます。
サイドトレイには別売りのコレットスタンドや必要な工具を置いておくことができます。
C8 CAPTO用ホルダが1段あたり18個収納可能です。
- 用途
- ツーリングの収納、管理に。
- 付属品
- 組立用工具
- トラスコ品番
- 717-5577
- 材質
- 本体:スチール製/パウダーコーティング(粉体塗装)、棚:ポリカーボネート製
- 色
- 赤/黒
- 摘要
- C8 CAPTO
- 高さ(mm)
- 1040
- 奥行(mm)
- 510
- 間口(mm)
- 890
- 棚板数(枚)
- 2
- キャスター径(Φmm)
- 125
- ホルダー数
- C8 CAPTO用36個
- 棚段数(段)
- 2
- シャンク形状
- C8 CAPTO
- 最大積載量(kg/台)
- 450
- 内容量
- 1台
注意
※組立所要時間:70分(必ず2人以上で組立作業を行ってください)特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
ワゴン の新着商品
カテゴリ
































