ツーリングワゴン2

ツーリングワゴン2 - ヒューイットツーリングワゴン2 - ヒューイットツーリングワゴン2 - ヒューイットツーリングワゴン2 - ヒューイットツーリングワゴン2 - ヒューイットツーリングワゴン2 - ヒューイット

工具収納用に2段引き出しがあり、工具が管理しやすくなっています。
サイドトレイには別売りのツーリングバイス、コレットラックが設置できます。

用途
ツーリングの収納、管理に。
付属品
組立用工具
トラスコ品番
717-5575
材質
本体:スチール製/パウダーコーティング(粉体塗装)、棚:ポリカーボネート製
色
赤/黒
高さ(mm)
895
奥行(mm)
457
間口(mm)
980
引出し数
2段
キャスター径(Φmm)
125
ホルダー数
C8 CAPTO用18個
棚段数(段)
1
最大積載量(kg/台)
725
内容量
1台
注意
※組立所要時間:40分(必ず2人以上で組立作業を行ってください)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0435214013688
オープン
¥189,800
¥208,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする