BS-TUBE-2SCTB50YE BSコニカルチューブ 遠沈管 クリアータイプ 自立型 bitstrong(ビットストロング) 77798187

BS-TUBE-2SCTB50YE BSコニカルチューブ 遠沈管 クリアータイプ 自立型 bitstrong(ビットストロング) 77798187
BS-TUBE-2SCTB50YE BSコニカルチューブ 遠沈管 クリアータイプ 自立型 bitstrong(ビットストロング) 77798187
BS-TUBE-2SCTB50YE BSコニカルチューブ 遠沈管 クリアータイプ 自立型 bitstrong(ビットストロング) 77798187
BS-TUBE-2SCTB50YE BSコニカルチューブ 遠沈管 クリアータイプ 自立型 bitstrong(ビットストロング) 77798187

BSコニカルチューブ 遠沈管 クリアータイプ 自立型

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
内容量
1袋(25本)
注文コード
77798187
品番
BS-TUBE-2SCTB50YE
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
¥1,498

管理しやすい滅菌済みチャック付きパック入りのコニカルチューブ(遠沈管)
幅広の凹凸の付いたキャップで、密閉性を維持しつつ片手で開閉しやすいデザイン
非常に優れた薬品耐性のバージンポリプロピレン(PP)製
書き込みしやすい広いラベルエリア
-196℃~121℃まで耐えられるオートクレーブ可能な設計
少量の試薬管理に便利な自立型
DNaseフリー、RNaseフリー、パイロジェンフリー

材質
ポリプロピレン(PP)
容量(mL)
50
規格
ISO 13485、ISO 9001
入数
25本
遠心強度
16000xg
関連資料:(5.93MB)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする